
CHF 91.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 91.70 | - |
10+ | CHF 82.45 | 10.09% |
30+ | CHF 80.55 | 12.16% |
50+ | CHF 78.75 | 14.12% |
75+ | CHF 77.15 | 15.87% |
113+ | CHF 75.55 | 17.61% |
170+ | CHF 74.10 | 19.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 16-16 FAS 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | FAS |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
SAE-Flansch Dimension | 1" in |
SAE-Flansch | 47.7 mm |
Schenkellänge | 73 mm |
E | 73 mm |
Schlauch Innen-Ø | 25 mm |
A | 75 mm |
B | 20 mm |
D | 47.7 mm |