
CHF 87.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 87.00 | - |
10+ | CHF 78.25 | 10.06% |
30+ | CHF 76.70 | 11.84% |
50+ | CHF 74.80 | 14.02% |
75+ | CHF 73.30 | 15.75% |
113+ | CHF 71.90 | 17.36% |
170+ | CHF 70.40 | 19.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 12-16 FAS 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | FAS |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
SAE-Flansch Dimension | 1" in |
SAE-Flansch | 47.7 mm |
Schenkellänge | 67 mm |
E | 67 mm |
Schlauch Innen-Ø | 20 mm |
A | 65 mm |
B | 20 mm |
D | 47.7 mm |