
CHF 95.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 95.30 | - |
10+ | CHF 85.70 | 10.07% |
30+ | CHF 83.90 | 11.96% |
50+ | CHF 82.10 | 13.85% |
75+ | CHF 80.40 | 15.63% |
113+ | CHF 78.85 | 17.26% |
170+ | CHF 77.25 | 18.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 10-12 FAS 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | FAS |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -10 |
SAE-Flansch Dimension | 3/4" in |
SAE-Flansch | 41.5 mm |
Schenkellänge | 60 mm |
E | 60 mm |
Schlauch Innen-Ø | 16 mm |
A | 56 mm |
B | 12 mm |
D | 41.5 mm |