
CHF 41.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.19inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 41.80 | - |
10+ | CHF 37.65 | 9.93% |
30+ | CHF 36.75 | 12.08% |
50+ | CHF 35.90 | 14.11% |
75+ | CHF 35.15 | 15.91% |
113+ | CHF 34.40 | 17.70% |
170+ | CHF 33.75 | 19.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 08-08 FAS 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | FAS |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -8 |
SAE-Flansch Dimension | 1/2" in |
SAE-Flansch | 31.8 mm |
Schenkellänge | 45 mm |
E | 45 mm |
Schlauch Innen-Ø | 12 mm |
A | 55 mm |
B | 9 mm |
D | 31.8 mm |