
CHF 182.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 196.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 182.15 | - |
10+ | CHF 163.95 | 9.99% |
30+ | CHF 160.20 | 12.05% |
50+ | CHF 156.65 | 14.00% |
75+ | CHF 153.50 | 15.73% |
113+ | CHF 150.35 | 17.46% |
170+ | CHF 147.40 | 19.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 24-24 FAL 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | FAL |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN40 |
SAE-Flansch Dimension | 1.1/2" in |
SAE-Flansch | 60.5 mm |
Schenkellänge | 89 mm |
E | 89 mm |
Schlauch Innen-Ø | 40 mm |
A | 111 mm |
B | 32 mm |
D | 60.5 mm |