
CHF 164.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 177.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 164.10 | - |
10+ | CHF 147.65 | 10.02% |
30+ | CHF 144.35 | 12.04% |
50+ | CHF 141.15 | 13.99% |
75+ | CHF 138.35 | 15.69% |
113+ | CHF 135.55 | 17.40% |
170+ | CHF 132.85 | 19.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 20-24 FAL 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | FAL |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -20 |
SAE-Flansch Dimension | 1.1/2" in |
SAE-Flansch | 60.5 mm |
Schenkellänge | 77 mm |
E | 77 mm |
Schlauch Innen-Ø | 32 mm |
A | 94 mm |
B | 32 mm |
D | 60.5 mm |