
CHF 96.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 104.37inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 96.55 | - |
10+ | CHF 86.90 | 9.99% |
30+ | CHF 85.00 | 11.96% |
50+ | CHF 83.00 | 14.03% |
75+ | CHF 81.40 | 15.69% |
113+ | CHF 79.70 | 17.45% |
170+ | CHF 78.10 | 19.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 20-20 FAL 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | FAL |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -20 |
SAE-Flansch Dimension | 1.1/4" in |
SAE-Flansch | 51 mm |
Schenkellänge | 75 mm |
E | 75 mm |
Schlauch Innen-Ø | 32 mm |
A | 94 mm |
B | 26 mm |
D | 51 mm |