
CHF 90.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 90.25 | - |
10+ | CHF 81.25 | 9.97% |
30+ | CHF 79.35 | 12.08% |
50+ | CHF 77.65 | 13.96% |
75+ | CHF 76.15 | 15.62% |
113+ | CHF 74.55 | 17.40% |
170+ | CHF 73.05 | 19.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 16-20 FAL 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | FAL |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
SAE-Flansch Dimension | 1.1/4" in |
SAE-Flansch | 51 mm |
Schenkellänge | 66 mm |
E | 66 mm |
Schlauch Innen-Ø | 25 mm |
A | 80 mm |
B | 26 mm |
D | 51 mm |