
CHF 72.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 72.15 | - |
10+ | CHF 65.00 | 9.91% |
30+ | CHF 63.45 | 12.06% |
50+ | CHF 62.00 | 14.07% |
75+ | CHF 60.80 | 15.73% |
113+ | CHF 59.50 | 17.53% |
170+ | CHF 58.35 | 19.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 16-16 FAL 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | FAL |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
SAE-Flansch Dimension | 1" in |
SAE-Flansch | 44.6 mm |
Schenkellänge | 66 mm |
E | 66 mm |
Schlauch Innen-Ø | 25 mm |
A | 80 mm |
B | 20 mm |
D | 44.6 mm |