Flanschbund SAE 90° Bogen leichte Reihe FAL 90 Monobloc DN20 MF12-16FAL90 1"

  • ERIKS:14888217
Image 1
Der Flanschbund ist für einen Druck bis zu 3000 psi ausgelegt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 60.60

-

10+

CHF 54.55

9.98%

30+

CHF 53.40

11.88%

50+

CHF 52.20

13.86%

75+

CHF 51.20

15.51%

113+

CHF 50.10

17.33%

170+

CHF 49.15

18.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Schlaucharmatur Typ
MF 12-16 FAL 90
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Anschlußart
FAL
Material
Stahl
Winkel (Grad)
90 °
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-12
SAE-Flansch Dimension
1" in
SAE-Flansch
44.6 mm
Schenkellänge
52 mm
E
52 mm
Schlauch Innen-Ø
20 mm
A
65 mm
B
20 mm
D
44.6 mm