
CHF 82.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 82.60 | - |
10+ | CHF 74.30 | 10.05% |
30+ | CHF 72.75 | 11.92% |
50+ | CHF 71.05 | 13.98% |
75+ | CHF 69.55 | 15.80% |
113+ | CHF 68.15 | 17.49% |
170+ | CHF 66.85 | 19.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 10-12 FAL 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | FAL |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -10 |
SAE-Flansch Dimension | 3/4" in |
SAE-Flansch | 38 mm |
Schenkellänge | 52 mm |
E | 52 mm |
Schlauch Innen-Ø | 16 mm |
A | 56 mm |
B | 14 mm |
D | 38 mm |