
CHF 89.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.70inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 89.45 | - |
10+ | CHF 80.40 | 10.12% |
30+ | CHF 78.75 | 11.96% |
50+ | CHF 76.90 | 14.03% |
75+ | CHF 75.30 | 15.82% |
113+ | CHF 73.85 | 17.44% |
170+ | CHF 72.35 | 19.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 16-20 FAL 45 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | FAL |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
SAE-Flansch Dimension | 1.1/4" in |
SAE-Flansch | 51 mm |
Schenkellänge | 30 mm |
E | 30 mm |
Schlauch Innen-Ø | 25 mm |
A | 84 mm |
B | 26 mm |
D | 51 mm |