
CHF 89.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 89.00 | - |
10+ | CHF 80.15 | 9.94% |
30+ | CHF 78.25 | 12.08% |
50+ | CHF 76.70 | 13.82% |
75+ | CHF 75.10 | 15.62% |
113+ | CHF 73.65 | 17.25% |
170+ | CHF 72.15 | 18.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | SUPERCAT |
Schlaucharmatur Typ | MF 16-20 FAC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | FAC |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
SAE-Flansch Dimension | 1.1/4" in |
SAE-Flansch | 54.2 mm |
Schenkellänge | 92 mm |
Schlauch Innen-Ø | 25 mm |
S | 14.3 mm |
A | 92 mm |
B | 26 mm |
D | 54.2 mm |