
CHF 145.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 157.56inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 145.75 | - |
6+ | CHF 131.25 | 9.95% |
10+ | CHF 125.40 | 13.96% |
20+ | CHF 118.10 | 18.97% |
30+ | CHF 115.70 | 20.62% |
45+ | CHF 113.40 | 22.20% |
68+ | CHF 111.10 | 23.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PLT4 |
Form | Stecker (male) |
Abmessung Gewindeanschluss (metrisch) | M 30x2 mm |
Material | Stahl, verzinkt |
Grösse | DN25 |
Norm | ISO 16028 |
Temperaturbereich | von -25 bis 100 °C |
Durchlassfähigkeit | 140 l/min |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 350 bar |
Material Dichtung | NBR |
F | M30 x 2 |
L3 | 83 mm |