
CHF 63.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.08inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 63.90 | - |
6+ | CHF 57.50 | 10.02% |
10+ | CHF 54.95 | 14.01% |
20+ | CHF 51.95 | 18.70% |
30+ | CHF 50.95 | 20.27% |
45+ | CHF 49.85 | 21.99% |
68+ | CHF 48.90 | 23.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PLT4 |
Form | Stecker (male) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 3/4 |
Material | Stahl, verzinkt |
Grösse | DN20 |
Norm | ISO 16028 |
Temperaturbereich | von -25 bis 100 °C |
Durchlassfähigkeit | 75 l/min |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 350 bar |
Material Dichtung | NBR |
F | 3/4" BSP |
L3 | 74.5 mm |