
CHF 126.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 136.80inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 126.55 | - |
6+ | CHF 113.90 | 10.00% |
10+ | CHF 108.85 | 13.99% |
20+ | CHF 102.50 | 19.00% |
30+ | CHF 100.40 | 20.66% |
45+ | CHF 98.40 | 22.24% |
68+ | CHF 96.45 | 23.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PLT4 |
Form | Kupplung (female) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 3/4 |
Material | Stahl, verzinkt |
Grösse | DN20 |
Norm | ISO 16028 |
Temperaturbereich | von -25 bis 100 °C |
Durchlassfähigkeit | 75 l/min |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 350 bar |
Material Dichtung | NBR |
F | 3/4" BSP |
L2 | 83.5 mm |