
CHF 125.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 135.13inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 125.00 | - |
6+ | CHF 112.50 | 10.00% |
10+ | CHF 107.55 | 13.96% |
20+ | CHF 101.15 | 19.08% |
30+ | CHF 99.10 | 20.72% |
45+ | CHF 97.20 | 22.24% |
68+ | CHF 95.20 | 23.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PLT4 |
Form | Kupplung (female) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 1/2 |
Material | Stahl, verzinkt |
Grösse | DN20 |
Norm | ISO 16028 |
Temperaturbereich | von -25 bis 100 °C |
Durchlassfähigkeit | 75 l/min |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 350 bar |
Material Dichtung | NBR |
F | 1/2" BSP |
L2 | 83.5 mm |