
CHF 44.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.83inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 44.25 | - |
6+ | CHF 39.85 | 9.94% |
10+ | CHF 38.10 | 13.90% |
20+ | CHF 35.85 | 18.98% |
30+ | CHF 35.10 | 20.68% |
45+ | CHF 34.35 | 22.37% |
68+ | CHF 33.70 | 23.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PLT4 |
Form | Stecker (male) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 1/2 |
Material | Stahl, verzinkt |
Grösse | DN10 |
Norm | ISO 16028 |
Temperaturbereich | von -25 bis 100 °C |
Durchlassfähigkeit | 38 l/min |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 350 bar |
Material Dichtung | NBR |
F | 1/2" BSP |
L3 | 60.5 mm |