
CHF 91.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 98.91inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 91.50 | - |
6+ | CHF 82.35 | 10.00% |
10+ | CHF 78.70 | 13.99% |
20+ | CHF 74.00 | 19.13% |
30+ | CHF 72.50 | 20.77% |
45+ | CHF 71.10 | 22.30% |
68+ | CHF 69.60 | 23.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PLT4 |
Form | Kupplung (female) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 3/8 |
Material | Stahl, verzinkt |
Grösse | DN13 |
Norm | ISO 16028 |
Temperaturbereich | von -25 bis 100 °C |
Durchlassfähigkeit | 38 l/min |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 350 bar |
Material Dichtung | NBR |
F | 3/8" BSP |
L2 | 73.5 mm |