
CHF 89.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.24inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 89.95 | - |
6+ | CHF 80.95 | 10.01% |
10+ | CHF 77.35 | 14.01% |
20+ | CHF 72.75 | 19.12% |
30+ | CHF 71.35 | 20.68% |
45+ | CHF 69.85 | 22.35% |
68+ | CHF 68.50 | 23.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PLT4 |
Form | Kupplung (female) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 1/2 |
Material | Stahl, verzinkt |
Grösse | DN10 |
Norm | ISO 16028 |
Temperaturbereich | von -25 bis 100 °C |
Durchlassfähigkeit | 38 l/min |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 350 bar |
Material Dichtung | NBR |
F | 1/2" BSP |
L2 | 73.5 mm |