
CHF 36.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.13inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.20 | - |
6+ | CHF 32.60 | 9.94% |
10+ | CHF 31.20 | 13.81% |
20+ | CHF 29.25 | 19.20% |
30+ | CHF 28.70 | 20.72% |
45+ | CHF 28.15 | 22.24% |
68+ | CHF 27.60 | 23.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PLT4 |
Form | Stecker (male) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 1/4 |
Material | Stahl, verzinkt |
Grösse | DN06 |
Norm | ISO 16028 |
Temperaturbereich | von -25 bis 100 °C |
Durchlassfähigkeit | 18 l/min |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 350 bar |
Material Dichtung | NBR |
F | 1/4" BSP |
L3 | 52 mm |