
CHF 75.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.62inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 75.50 | - |
6+ | CHF 68.05 | 9.87% |
10+ | CHF 64.95 | 13.97% |
20+ | CHF 61.30 | 18.81% |
30+ | CHF 60.00 | 20.53% |
45+ | CHF 58.85 | 22.05% |
68+ | CHF 57.65 | 23.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PLT4 |
Form | Kupplung (female) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 1/4 |
Material | Stahl, verzinkt |
Grösse | DN06 |
Norm | ISO 16028 |
Temperaturbereich | von -25 bis 100 °C |
Durchlassfähigkeit | 18 l/min |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 350 bar |
Material Dichtung | NBR |
F | 1/4" BSP |
L2 | 58.5 mm |