Eriks

Flachkopfgleiter PE rund Ø80mm

  • ERIKS:12730790
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von Rundrohren an Tischen, Stühlen, Gestellen etc.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.42inkl. MwSt

106 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.24

-

100+

CHF 1.68

25.00%

500+

CHF 1.24

44.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
A
80 mm
B
5 mm
H
17 mm
Wandstärke
1.5 - 2.0 mm
Farbe
Schwarz
Tiefe
17 mm
Außendurchmesser Rohr
80 mm
Form
Rund