Eriks

Flachkopfgleiter PE rund Ø55mm

  • ERIKS:12730788
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von Rundrohren an Tischen, Stühlen, Gestellen etc.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.01inkl. MwSt

1123 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.78

-

100+

CHF 1.78

35.97%

500+

CHF 1.12

59.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
A
55 mm
B
5 mm
H
18.5 mm
Wandstärke
1.0 - 2.5 mm
Farbe
Schwarz
Tiefe
18.5 mm
Außendurchmesser Rohr
55 mm
Form
Rund