



CHF 1.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.03inkl. MwSt
797 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.88 | - |
100+ | CHF 1.20 | 36.00% |
500+ | CHF 0.75 | 60.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | PE |
A | 50 mm |
B | 5 mm |
H | 18.5 mm |
Wandstärke | 1.2 - 2.5 mm |
Farbe | Schwarz |
Tiefe | 18.5 mm |
Außendurchmesser Rohr | 50 mm |
Form | Rund |