Eriks

Flachkopfgleiter PE rund Ø38mm

  • ERIKS:12730783
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von Rundrohren an Tischen, Stühlen, Gestellen etc.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.92inkl. MwSt

978 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.85

-

100+

CHF 0.48

42.86%

500+

CHF 0.34

59.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
A
38 mm
B
5 mm
H
16.8 mm
Wandstärke
1.0 - 2.0 mm
Farbe
Schwarz
Tiefe
16.8 mm
Außendurchmesser Rohr
38 mm
Form
Rund