Eriks

Flachkopfgleiter PE rund Ø36mm

  • ERIKS:12730781
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von Rundrohren an Tischen, Stühlen, Gestellen etc.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.91inkl. MwSt

400 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.84

-

100+

CHF 0.67

20.12%

500+

CHF 0.31

62.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
A
36 mm
B
5 mm
H
16.5 mm
Wandstärke
1.0 - 2.0 mm
Farbe
Schwarz
Tiefe
16.5 mm
Außendurchmesser Rohr
36 mm
Form
Rund