Eriks

Flachkopfgleiter PE rund Ø26mm

  • ERIKS:12730774
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von Rundrohren an Tischen, Stühlen, Gestellen etc.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.67inkl. MwSt

254 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.62

-

100+

CHF 0.38

39.06%

500+

CHF 0.23

62.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
A
26 mm
B
5 mm
H
16.5 mm
Wandstärke
1.0 - 2.0 mm
Farbe
Schwarz
Tiefe
10.7 mm
Außendurchmesser Rohr
26 mm
Form
Rund