Eriks

Flachkopfgleiter PE rund Ø24mm

  • ERIKS:12730772
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von Rundrohren an Tischen, Stühlen, Gestellen etc.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.61inkl. MwSt

113 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.56

-

100+

CHF 0.39

30.52%

500+

CHF 0.22

60.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
A
24 mm
B
5 mm
H
16.5 mm
Wandstärke
1.0 - 2.0 mm
Farbe
Schwarz
Tiefe
16.5 mm
Außendurchmesser Rohr
24 mm
Form
Rund