Eriks

Flachkopfgleiter PE rund Ø19mm

  • ERIKS:12730767
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von Rundrohren an Tischen, Stühlen, Gestellen etc.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.45inkl. MwSt

621 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.42

-

100+

CHF 0.30

28.54%

500+

CHF 0.14

65.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
A
19 mm
B
4.1 mm
H
15.1 mm
Wandstärke
1.0 - 2.0 mm
Farbe
Schwarz
Tiefe
15.1 mm
Außendurchmesser Rohr
19 mm
Form
Rund