Eriks

Flachkopfgleiter PE rund Ø16mm

  • ERIKS:12730765
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von Rundrohren an Tischen, Stühlen, Gestellen etc.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.43inkl. MwSt

3644 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.40

-

100+

CHF 0.27

33.33%

500+

CHF 0.12

69.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
A
16 mm
B
4.5 mm
H
16 mm
Wandstärke
1.0 - 2.5 mm
Farbe
Schwarz
Tiefe
16 mm
Außendurchmesser Rohr
16 mm
Form
Rund