Eriks

Flachkopfgleiter PE rund Ø15mm

  • ERIKS:12730764
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von Rundrohren an Tischen, Stühlen, Gestellen etc.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.42inkl. MwSt

2348 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.39

-

100+

CHF 0.26

34.11%

500+

CHF 0.12

68.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
A
15 mm
B
3 mm
H
14.5 mm
Wandstärke
0.8 - 2.0 mm
Farbe
Schwarz
Tiefe
14.5 mm
Außendurchmesser Rohr
15 mm
Form
Rund