Eriks

Flachkopfgleiter PE rund Ø14mm

  • ERIKS:12730763
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von Rundrohren an Tischen, Stühlen, Gestellen etc.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.39inkl. MwSt

6241 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.36

-

100+

CHF 0.24

33.33%

500+

CHF 0.11

69.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
A
14 mm
B
4 mm
H
13.3 mm
Wandstärke
1.0 - 2.0 mm
Farbe
Schwarz
Tiefe
13.3 mm
Außendurchmesser Rohr
14 mm
Form
Rund