CHF 0.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.38inkl. MwSt
10510 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.35 | - |
100+ | CHF 0.23 | 34.28% |
500+ | CHF 0.10 | 72.38% |
1000+ | CHF 0.08 | 77.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | PE |
A | 10 mm |
B | 3 mm |
H | 15 mm |
Wandstärke | 1.0 - 2.5 mm |
Farbe | Schwarz |
Tiefe | 15 mm |
Außendurchmesser Rohr | 10 mm |
Form | Rund |