Eriks

Flachkopfgleiter PE rechteckig 80x40mm

  • ERIKS:12730862
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von rechteckigen Rohren an Stühlen, Tischen, Gestellen usw. Passend zu verschiedenen Wänden.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lack, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.86inkl. MwSt

884 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.65

-

100+

CHF 1.72

35.09%

500+

CHF 1.30

51.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
B
5 mm
H
23.4 mm
Rohrabmessungen
80 x 40 mm
Wandstärke
1.0 - 3.0 mm
Farbe
Schwarz