CHF 2.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.52inkl. MwSt
737 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.33 | - |
100+ | CHF 1.57 | 32.62% |
500+ | CHF 1.08 | 53.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | PE |
B | 5.6 mm |
H | 23.4 mm |
Rohrabmessungen | 80 x 30 mm |
Wandstärke | 1.5 - 2.0 mm |
Farbe | Schwarz |