Eriks

Flachkopfgleiter PE rechteckig 60x40mm

  • ERIKS:12730859
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von rechteckigen Rohren an Stühlen, Tischen, Gestellen usw. Passend zu verschiedenen Wänden.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lack, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.58inkl. MwSt

830 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.38

-

100+

CHF 1.45

39.20%

500+

CHF 0.97

59.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
B
5 mm
H
22 mm
Rohrabmessungen
60 x 40 mm
Wandstärke
1.0 - 2.5 mm
Farbe
Schwarz