CHF 2.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.35inkl. MwSt
695 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.17 | - |
100+ | CHF 1.44 | 33.49% |
500+ | CHF 0.90 | 58.66% |
1000+ | CHF 0.81 | 62.82% |
2500+ | CHF 0.72 | 66.56% |
5000+ | CHF 0.58 | 73.21% |
7500+ | CHF 0.55 | 74.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | PE |
B | 5 mm |
H | 21 mm |
Rohrabmessungen | 60 x 30 mm |
Wandstärke | 1.0 - 2.5 mm |
Farbe | Schwarz |