CHF 1.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.46inkl. MwSt
1052 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.35 | - |
100+ | CHF 0.90 | 33.38% |
500+ | CHF 0.68 | 49.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | PE |
B | 5 mm |
H | 22 mm |
Rohrabmessungen | 60 x 20 mm |
Wandstärke | 1.5 - 2.0 mm |
Farbe | Schwarz |