CHF 1.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.05inkl. MwSt
375 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.90 | - |
100+ | CHF 1.21 | 36.32% |
500+ | CHF 0.67 | 64.89% |
1000+ | CHF 0.60 | 68.42% |
2500+ | CHF 0.54 | 71.58% |
5000+ | CHF 0.43 | 77.26% |
7500+ | CHF 0.41 | 78.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | PE |
B | 5 mm |
H | 21 mm |
Rohrabmessungen | 50x30 mm |
Wandstärke | 1.0 - 2.5 mm |
Farbe | Schwarz |