CHF 1.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.06inkl. MwSt
1097 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.91 | - |
100+ | CHF 1.24 | 35.34% |
500+ | CHF 0.63 | 67.07% |
1000+ | CHF 0.57 | 70.37% |
2500+ | CHF 0.51 | 73.35% |
5000+ | CHF 0.41 | 78.64% |
7500+ | CHF 0.39 | 79.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | PE |
B | 5 mm |
H | 19.5 mm |
Rohrabmessungen | 50 x 25 mm |
Wandstärke | 1.0 - 2.5 mm |
Farbe | Schwarz |