Flachkopfgleiter PE rechteckig 50x20mm

  • ERIKS:12730853
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von rechteckigen Rohren an Stühlen, Tischen, Gestellen usw. Passend zu verschiedenen Wänden.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lack, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.23inkl. MwSt

1259 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.06

-

100+

CHF 1.35

34.71%

500+

CHF 0.67

67.62%

1000+

CHF 0.60

70.87%

2500+

CHF 0.54

73.79%

5000+

CHF 0.43

79.03%

7500+

CHF 0.41

80.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
B
5 mm
H
20 mm
Rohrabmessungen
50 x 20 mm
Wandstärke
1.0 - 2.0 mm
Farbe
Schwarz