CHF 2.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.41inkl. MwSt
680 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.23 | - |
100+ | CHF 1.11 | 50.34% |
500+ | CHF 0.73 | 67.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | PE |
B | 5 mm |
H | 19.5 mm |
Rohrabmessungen | 45 x 30 mm |
Wandstärke | 1.0 - 2.5 mm |
Farbe | Schwarz |