Flachkopfgleiter PE rechteckig 45x25mm

  • ERIKS:12730851
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von rechteckigen Rohren an Stühlen, Tischen, Gestellen usw. Passend zu verschiedenen Wänden.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lack, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.89inkl. MwSt

521 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.75

-

100+

CHF 1.11

36.68%

500+

CHF 0.73

58.40%

1000+

CHF 0.65

62.52%

2500+

CHF 0.59

66.25%

5000+

CHF 0.47

73.07%

7500+

CHF 0.45

74.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
B
5 mm
H
19.5 mm
Rohrabmessungen
45 x 25 mm
Wandstärke
1.0 - 2.5 mm
Farbe
Schwarz