CHF 1.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.35inkl. MwSt
55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.25 | - |
100+ | CHF 0.78 | 37.03% |
500+ | CHF 0.58 | 53.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | PE |
B | 5 mm |
H | 16.5 mm |
Rohrabmessungen | 45 x 20 mm |
Wandstärke | 1.5 - 2.0 mm |
Farbe | Schwarz |