CHF 1.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.55inkl. MwSt
547 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.43 | - |
100+ | CHF 0.91 | 36.57% |
500+ | CHF 0.62 | 56.85% |
1000+ | CHF 0.56 | 61.19% |
2500+ | CHF 0.50 | 65.03% |
5000+ | CHF 0.40 | 72.03% |
7500+ | CHF 0.38 | 73.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | PE |
B | 5 mm |
H | 16.5 mm |
Rohrabmessungen | 40 x 30 mm |
Wandstärke | 1.0 - 2.5 mm |
Farbe | Schwarz |