Flachkopfgleiter PE rechteckig 40x25mm

  • ERIKS:12730848
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von rechteckigen Rohren an Stühlen, Tischen, Gestellen usw. Passend zu verschiedenen Wänden.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lack, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.47inkl. MwSt

607 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.36

-

100+

CHF 0.80

41.18%

500+

CHF 0.52

61.55%

1000+

CHF 0.47

65.39%

2500+

CHF 0.42

68.86%

5000+

CHF 0.34

75.13%

7500+

CHF 0.32

76.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
B
5 mm
H
16.5 mm
Rohrabmessungen
40 x 25 mm
Wandstärke
1.0 - 3.0 mm
Farbe
Schwarz