Flachkopfgleiter PE rechteckig 40x20mm

  • ERIKS:12730846
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von rechteckigen Rohren an Stühlen, Tischen, Gestellen usw. Passend zu verschiedenen Wänden.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lack, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.66inkl. MwSt

965 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.54

-

100+

CHF 0.70

54.48%

500+

CHF 0.40

74.09%

1000+

CHF 0.36

76.69%

2500+

CHF 0.32

79.03%

5000+

CHF 0.26

83.25%

7500+

CHF 0.25

84.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
B
5 mm
H
16.5 mm
Rohrabmessungen
40 x 20 mm
Wandstärke
1.0 - 3.0 mm
Farbe
Schwarz