Flachkopfgleiter PE rechteckig 40x15mm

  • ERIKS:13854771
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von rechteckigen Rohren an Stühlen, Tischen, Gestellen usw. Passend zu verschiedenen Wänden.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lack, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.88inkl. MwSt

428 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.74

-

100+

CHF 1.24

28.82%

500+

CHF 0.84

51.59%

1000+

CHF 0.76

56.43%

2500+

CHF 0.68

60.81%

5000+

CHF 0.54

68.65%

7500+

CHF 0.52

70.20%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
B
5 mm
H
16.7 mm
Rohrabmessungen
40 x 15 mm
Wandstärke
1.5 - 2.0 mm
Farbe
Schwarz