Flachkopfgleiter PE rechteckig 30x25mm

  • ERIKS:12730841
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von rechteckigen Rohren an Stühlen, Tischen, Gestellen usw. Passend zu verschiedenen Wänden.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lack, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.29inkl. MwSt

1229 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.19

-

100+

CHF 0.54

54.79%

500+

CHF 0.23

81.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
B
5.1 mm
H
18.7 mm
Rohrabmessungen
30 x 25 mm
Wandstärke
1.5 - 2.0 mm
Farbe
Schwarz